ニューCSスペシャルワゴン(CSSA/ダークグレー)

ニューCSスペシャルワゴン(CSSA/ダークグレー) - サカエニューCSスペシャルワゴン(CSSA/ダークグレー) - サカエニューCSスペシャルワゴン(CSSA/ダークグレー) - サカエ

ダークグレー色を採用しており、事務所、研究室、実験室にも最適です。
サカエ独自の堅牢構造「突き合わせ内蔵方式」により横揺れを軽減します。
棚板本体にタップ加工を行う事でナットが必要なく組立性を大幅に向上させました。(一般的なワゴンと比べ20%組立時間短縮)
バーリングタップを採用した事により、棚板内側の美観が向上し、清掃しやすく安全性もアップしました。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様組立式付属品直進安定金具×2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1個
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
均等荷重(kg)
キャスター径(Φmm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89526614CSSA-608NUD3150100ナイロンウレタンダークグレー
37,430
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89526763CSSA-758NUD3200100ナイロンウレタンダークグレー
42,340
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89526553CSSA-608D3150100ゴムダークグレー
36,290
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89526702CSSA-758D3200100ゴムダークグレー
41,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする