サカエ
軽量用天板
豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
種類
サカエリューム天板
色(天板)
ダークグレー
天板厚さ(mm)
21
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口W×奥行D(mm)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89527122
KK-1275FTCD
1200×750
800×510
¥
27,890
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89527147
KK-1575FTCD
1500×750
1100×510
¥
31,190
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89527165
KK-1875FTCD
1800×750
1400×510
¥
35,080
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89527192
KK-9060FTCD
900×600
500×430
¥
18,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
~
/
税込
¥
5,500
~
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
~
/
税込
¥
5,500
~
離島
数量1につき
¥
5,000
~
/
税込
¥
5,500
~