サカエ
作業台 オプション天板(軽量用・改正RoHS指令 制限物質10種対応)
改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種対応の作業台用天板です。従来の制限6物質に加えて4種の制限物質フタル酸エステル類にも対応しています。用途に合わせてお選び下さい。
用途
電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、玩具製造工場、医療機器製造工場などの作業場にて。
色
グリーン
種類
RoHS指令対応サカエリューム天板
天板厚さ(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口W×奥行D(mm)
適合寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89527208
KK-9060FTEC
900×600
取付ピッチ500×430
¥
19,780
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89527138
KK-1275FTEC
1200×750
取付ピッチ800×510
¥
30,630
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89527156
KK-1575FTEC
1500×750
取付ピッチ1100×510
¥
34,740
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89527174
KK-1875FTEC
1800×750
取付ピッチ1400×510
¥
38,670
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89527183
KK-1890FTEC
1800×900
取付ピッチ1400×660
¥
42,470
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月8日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
~
/
税込
¥
5,500
~
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
~
/
税込
¥
5,500
~
離島
数量1につき
¥
5,000
~
/
税込
¥
5,500
~