サカエ
帯電防止マット張作業台天板(RoHS10指令対応)
改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種対応の作業台用帯電防止マット張り天板です。従来の制限6物質に加えて4種の制限物質フタル酸エステル類にも対応しています。用途に合わせてお選び下さい。
用途
電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、玩具製造工場、医療機器製造工場などの作業場にて。
色
アイボリー
種類
改正RoHS指令(制限物質10種対応)帯電防止マット
天板厚さ(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口W×奥行D(mm)
適合寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89527244
DSE-1275ETC
1200×750
取付ピッチ800×510
¥
53,800
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89527253
DSE-1575ETC
1500×750
取付ピッチ1100×510
¥
71,700
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89527262
DSE-1875ETC
1800×750
取付ピッチ1400×510
¥
76,300
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89527278
DSE-1890ETC
1800×900
取付ピッチ1400×660
¥
78,900
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000