曜日別特売

軽量作業台KSタイプ(移動式)

軽量作業台KSタイプ(移動式) - サカエ軽量作業台KSタイプ(移動式) - サカエ軽量作業台KSタイプ(移動式) - サカエ軽量作業台KSタイプ(移動式) - サカエ軽量作業台KSタイプ(移動式) - サカエ軽量作業台KSタイプ(移動式) - サカエ軽量作業台KSタイプ(移動式) - サカエ軽量作業台KSタイプ(移動式) - サカエ
(1件のレビュー)

本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
キャスター付で作業台の移動が簡単に行えます。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、DIYなどで。組立加工、梱包、仕分け作業に。座り作業用。仕様組立式付属品直進安定金具×2種類移動式天板厚さ(mm)21キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個グリーン購入法適合内容量1個
取扱説明書:(0.44MB)
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
全16種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
色(本体)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
材質(キャスター)
キャスター径(Φmm)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89527585KS-096FR20090060074021サカエリュームスチール(粉体塗装)ゴム100グリーンサカエグリーンサカエグリーン
50,100
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89527594KS-096FRI20090060074021サカエリュームスチール(粉体塗装)ゴム100グリーンアイボリーアイボリー
50,100
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89527646KS-097FR20090075074023サカエリュームスチール(粉体塗装)ゴム100グリーンサカエグリーンサカエグリーン
56,100
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89527655KS-097FRI20090075074023サカエリュームスチール(粉体塗装)ゴム100グリーンアイボリーアイボリー
56,100
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89527707KS-126FR200120060074025サカエリュームスチール(粉体塗装)ゴム100グリーンサカエグリーンサカエグリーン
56,700
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89527716KS-126FRI200120060074025サカエリュームスチール(粉体塗装)ゴム100グリーンアイボリーアイボリー
56,700
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89527768KS-127FR200120075074026サカエリュームスチール(粉体塗装)ゴム100グリーンサカエグリーンサカエグリーン
61,600
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89527777KS-127FRI200120075074026サカエリュームスチール(粉体塗装)ゴム100グリーンアイボリーアイボリー
61,600
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89527822KS-156FR200150060074026サカエリュームスチール(粉体塗装)ゴム100グリーンサカエグリーンサカエグリーン
63,900
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89527838KS-156FRI200150060074026サカエリュームスチール(粉体塗装)ゴム100グリーンアイボリーアイボリー
63,900
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89527883KS-157FR200150075074029サカエリュームスチール(粉体塗装)ゴム100グリーンサカエグリーンサカエグリーン
69,000
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89527892KS-157FRI200150075074029サカエリュームスチール(粉体塗装)ゴム100グリーンアイボリーアイボリー
69,000
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89527944KS-186FR200180060074030サカエリュームスチール(粉体塗装)ゴム100グリーンサカエグリーンサカエグリーン
66,300
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89527953KS-186FRI200180060074030サカエリュームスチール(粉体塗装)ゴム100グリーンアイボリーアイボリー
66,300
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89528005KS-187FR200180075074033サカエリュームスチール(粉体塗装)ゴム100グリーンサカエグリーンサカエグリーン
71,900
62,980
69,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89528014KS-187FRI200180075074033サカエリュームスチール(粉体塗装)ゴム100グリーンアイボリーアイボリー
71,900
62,980
69,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから

商品説明動画

軽量作業台KSタイプ紹介動画
軽量作業台組立方法紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89527768
2024-01-31
用途: 木工作業
自動車・二輪車・自転車関連業

充分な強度があり。コロのストッパーがしっかりしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする