曜日別特売

軽量作業台(KK/350kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H740/固定式)

軽量作業台(KK/350kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H740/固定式) - サカエ軽量作業台(KK/350kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H740/固定式) - サカエ軽量作業台(KK/350kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H740/固定式) - サカエ軽量作業台(KK/350kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H740/固定式) - サカエ軽量作業台(KK/350kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H740/固定式) - サカエ軽量作業台(KK/350kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H740/固定式) - サカエ軽量作業台(KK/350kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H740/固定式) - サカエ軽量作業台(KK/350kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H740/固定式) - サカエ

サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。また改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種(従来の制限6物質に加えて、4種の制限物質フタル酸エステル類)にも対応しています。電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、玩具製造工場、医療機器製造工場、などにも最適です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。仕様組立式天板厚さ(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75内容量1台
取扱説明書:(0.44MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39948869KK-39FE35090075074023改正RoHS指令10物質対応サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
49,890
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39948878KK-48FE350120060074024改正RoHS指令10物質対応サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
50,400
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39948887KK-58FE350150060074028改正RoHS指令10物質対応サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
58,100
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39948896KK-68FE350180060074032改正RoHS指令10物質対応サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
61,200
53,980
59,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39948905KK-39FEI35090075074023改正RoHS指令10物質対応サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンアイボリーアイボリー
49,890
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39948914KK-48FEI350120060074024改正RoHS指令10物質対応サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンアイボリーアイボリー
50,400
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39948923KK-58FEI350150060074028改正RoHS指令10物質対応サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンアイボリーアイボリー
58,100
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39948939KK-68FEI350180060074032改正RoHS指令10物質対応サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンアイボリーアイボリー
61,200
53,980
59,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89528163KK-38FE35090060074021改正RoHS指令10物質対応サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
42,810
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89528172KK-38FEI35090060074021改正RoHS指令10物質対応サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンアイボリーアイボリー
42,810
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89528188KK-49FE350120075074026改正RoHS指令10物質対応サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
55,500
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89528197KK-49FEI350120075074026改正RoHS指令10物質対応サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンアイボリーアイボリー
55,500
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89528206KK-59FE350150075074033改正RoHS指令10物質対応サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
64,200
53,980
59,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89528215KK-59FEI350150075074033改正RoHS指令10物質対応サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンアイボリーアイボリー
64,200
53,980
59,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89528224KK-69FE350180075074037改正RoHS指令10物質対応サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
66,700
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89528233KK-69FEI350180075074037改正RoHS指令10物質対応サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンアイボリーアイボリー
66,700
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89528242KK-70FE350180090074043改正RoHS指令10物質対応サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
76,000
62,980
69,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89528258KK-70FEI350180090074043改正RoHS指令10物質対応サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンアイボリーアイボリー
76,000
62,980
69,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから

商品説明動画

軽量作業台KKタイプ紹介動画
軽量作業台組立方法紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする