曜日別特売

軽量作業台KSタイプ(改正RoHS指令 制限物質10種対応)

軽量作業台KSタイプ(改正RoHS指令 制限物質10種対応) - サカエ軽量作業台KSタイプ(改正RoHS指令 制限物質10種対応) - サカエ軽量作業台KSタイプ(改正RoHS指令 制限物質10種対応) - サカエ軽量作業台KSタイプ(改正RoHS指令 制限物質10種対応) - サカエ軽量作業台KSタイプ(改正RoHS指令 制限物質10種対応) - サカエ軽量作業台KSタイプ(改正RoHS指令 制限物質10種対応) - サカエ軽量作業台KSタイプ(改正RoHS指令 制限物質10種対応) - サカエ軽量作業台KSタイプ(改正RoHS指令 制限物質10種対応) - サカエ

改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種対応のサカエリューム天板付作業台。従来の制限6物質に加えて、4種の制限物質フタル酸エステル類にも対応。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途
電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、玩具製造工場、医療機器製造工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤードなどの作業場にて。
座り作業用。
仕様組立式天板厚さ(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75内容量1台
取扱説明書:(0.44MB)
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
全18種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
色(本体)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39948704KS-097FE30090075074020改正RoHS指令10物質対応サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
44,520
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39948713KS-126FE300120060074022改正RoHS指令10物質対応サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
44,390
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39948729KS-156FE300150060074023改正RoHS指令10物質対応サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
49,470
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39948738KS-186FE300180060074025改正RoHS指令10物質対応サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
52,600
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39948747KS-097FEI30090075074020改正RoHS指令10物質対応サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンアイボリーアイボリー
44,520
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39948756KS-126FEI300120060074022改正RoHS指令10物質対応サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンアイボリーアイボリー
44,390
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39948765KS-156FEI300150060074023改正RoHS指令10物質対応サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンアイボリーアイボリー
49,470
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39948774KS-186FEI300180060074025改正RoHS指令10物質対応サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンアイボリーアイボリー
52,600
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89528267KS-096FE30090060074018改正RoHS指令10物質対応サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
35,910
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89528276KS-096FEI30090060074018改正RoHS指令10物質対応サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンアイボリーアイボリー
35,910
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89528285KS-127FE300120075074023改正RoHS指令10物質対応サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
45,520
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89528294KS-127FEI300120075074023改正RoHS指令10物質対応サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンアイボリーアイボリー
45,520
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89528303KS-157FE300150075074026改正RoHS指令10物質対応サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
53,800
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89528312KS-157FEI300150075074026改正RoHS指令10物質対応サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンアイボリーアイボリー
53,800
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89528328KS-187FE300180075074030改正RoHS指令10物質対応サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
56,300
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89528337KS-187FEI300180075074030改正RoHS指令10物質対応サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンアイボリーアイボリー
56,300
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89528346KS-189FE300180090074036改正RoHS指令10物質対応サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
61,700
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89528355KS-189FEI300180090074036改正RoHS指令10物質対応サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンアイボリーアイボリー
61,700
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから

商品説明動画

軽量作業台KSタイプ紹介動画
軽量作業台組立方法紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする