曜日別特売

軽量作業台(KKタイプ/耐荷重350kg/ポリエステル天板/H740/固定式)

軽量作業台(KKタイプ/耐荷重350kg/ポリエステル天板/H740/固定式) - サカエ軽量作業台(KKタイプ/耐荷重350kg/ポリエステル天板/H740/固定式) - サカエ軽量作業台(KKタイプ/耐荷重350kg/ポリエステル天板/H740/固定式) - サカエ軽量作業台(KKタイプ/耐荷重350kg/ポリエステル天板/H740/固定式) - サカエ軽量作業台(KKタイプ/耐荷重350kg/ポリエステル天板/H740/固定式) - サカエ軽量作業台(KKタイプ/耐荷重350kg/ポリエステル天板/H740/固定式) - サカエ軽量作業台(KKタイプ/耐荷重350kg/ポリエステル天板/H740/固定式) - サカエ軽量作業台(KKタイプ/耐荷重350kg/ポリエステル天板/H740/固定式) - サカエ

ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。仕様組立式RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75内容量1台
取扱説明書:(0.44MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89529012KK-38NIG35090060074019ポリエステルスチール(粉体塗装)アイボリーサカエグリーンサカエグリーン
36,070
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89529028KK-39NIG35090075074021ポリエステルスチール(粉体塗装)アイボリーサカエグリーンサカエグリーン
42,280
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89529037KK-48NIG350120060074022ポリエステルスチール(粉体塗装)アイボリーサカエグリーンサカエグリーン
42,320
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89529046KK-49NIG350120075074024ポリエステルスチール(粉体塗装)アイボリーサカエグリーンサカエグリーン
47,170
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89529055KK-58NIG350150060074026ポリエステルスチール(粉体塗装)アイボリーサカエグリーンサカエグリーン
47,830
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89529064KK-59NIG350150075074031ポリエステルスチール(粉体塗装)アイボリーサカエグリーンサカエグリーン
54,200
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89529073KK-68NIG350180060074030ポリエステルスチール(粉体塗装)アイボリーサカエグリーンサカエグリーン
54,100
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89529082KK-69NIG350180075074035ポリエステルスチール(粉体塗装)アイボリーサカエグリーンサカエグリーン
59,100
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89529098KK-70NIG350180090074041ポリエステルスチール(粉体塗装)アイボリーサカエグリーンサカエグリーン
68,100
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76168547KK-38NI35090060074019ポリエステルスチール(粉体塗装)アイボリーアイボリーアイボリー
36,070
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76168556KK-48NI350120060074022ポリエステルスチール(粉体塗装)アイボリーアイボリーアイボリー
42,320
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76168565KK-49NI350120075074024ポリエステルスチール(粉体塗装)アイボリーアイボリーアイボリー
47,170
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76168574KK-37NI35090045074017ポリエステルスチール(粉体塗装)アイボリーアイボリーアイボリー
33,430
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76168583KK-47NI350120045074020ポリエステルスチール(粉体塗装)アイボリーアイボリーアイボリー
39,640
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76168732KK-39NI35090075074021ポリエステルスチール(粉体塗装)アイボリーアイボリーアイボリー
42,280
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76168741KK-58NI350150060074026ポリエステルスチール(粉体塗装)アイボリーアイボリーアイボリー
47,830
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76168757KK-59NI350150075074031ポリエステルスチール(粉体塗装)アイボリーアイボリーアイボリー
54,200
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76168766KK-68NI350180060074030ポリエステルスチール(粉体塗装)アイボリーアイボリーアイボリー
54,100
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76168775KK-69NI350180075074035ポリエステルスチール(粉体塗装)アイボリーアイボリーアイボリー
59,100
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76168784KK-70NI350180090074041ポリエステルスチール(粉体塗装)アイボリーアイボリーアイボリー
68,100
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76168793KK-57NI350150045074022ポリエステルスチール(粉体塗装)アイボリーアイボリーアイボリー
44,120
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76168802KK-67NI350180045074025ポリエステルスチール(粉体塗装)アイボリーアイボリーアイボリー
47,780
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76169003KK-38PD35090060074020ポリエステルスチール(粉体塗装)ホワイトダークグレーダークグレー
36,070
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76169012KK-49PD350120075074025ポリエステルスチール(粉体塗装)ホワイトダークグレーダークグレー
47,170
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76169021KK-59PD350150075074031ポリエステルスチール(粉体塗装)ホワイトダークグレーダークグレー
54,200
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76169037KK-69PD350180075074035ポリエステルスチール(粉体塗装)ホワイトダークグレーダークグレー
59,100
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76169046KK-70PD350180090074040ポリエステルスチール(粉体塗装)ホワイトダークグレーダークグレー
68,100
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63793687KK-48PD350120060074022ポリエステルスチール(粉体塗装)ホワイトダークグレーダークグレー
42,320
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63793696KK-58PD350150060074026ポリエステルスチール(粉体塗装)ホワイトダークグレーダークグレー
47,830
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63793705KK-68PD350180060074030ポリエステルスチール(粉体塗装)ホワイトダークグレーダークグレー
54,100
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63793714KK-39PD35090075074021ポリエステルスチール(粉体塗装)ホワイトダークグレーダークグレー
42,280
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75870008KK-40NIG350120090074027ポリエステルスチール(粉体塗装)アイボリーサカエグリーンサカエグリーン
50,800
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75870017KK-50NIG350150090074036ポリエステルスチール(粉体塗装)アイボリーサカエグリーンサカエグリーン
57,500
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75870026KK-40NI350120090074027ポリエステルスチール(粉体塗装)アイボリーアイボリーアイボリー
50,800
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75870035KK-50NI350150090074036ポリエステルスチール(粉体塗装)アイボリーアイボリーアイボリー
57,500
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから

商品説明動画

軽量作業台KKタイプ紹介動画
軽量作業台組立方法紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする