曜日別特売

軽量作業台(KDタイプ/耐荷重350kg/ポリエステル天板/H900/固定式)

軽量作業台(KDタイプ/耐荷重350kg/ポリエステル天板/H900/固定式) - サカエ軽量作業台(KDタイプ/耐荷重350kg/ポリエステル天板/H900/固定式) - サカエ軽量作業台(KDタイプ/耐荷重350kg/ポリエステル天板/H900/固定式) - サカエ軽量作業台(KDタイプ/耐荷重350kg/ポリエステル天板/H900/固定式) - サカエ軽量作業台(KDタイプ/耐荷重350kg/ポリエステル天板/H900/固定式) - サカエ軽量作業台(KDタイプ/耐荷重350kg/ポリエステル天板/H900/固定式) - サカエ軽量作業台(KDタイプ/耐荷重350kg/ポリエステル天板/H900/固定式) - サカエ軽量作業台(KDタイプ/耐荷重350kg/ポリエステル天板/H900/固定式) - サカエ

ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
取扱説明書:(0.44MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
全31種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
内容量
31種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89529168KD-38NIG1個35090060090021ポリエステルスチール(粉体塗装)アイボリーサカエグリーンサカエグリーン
41,620
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89529177KD-39NIG1個35090075090022ポリエステルスチール(粉体塗装)アイボリーサカエグリーンサカエグリーン
44,750
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89529186KD-48NIG1個350120060090024ポリエステルスチール(粉体塗装)アイボリーサカエグリーンサカエグリーン
46,440
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89529195KD-49NIG1個350120075090025ポリエステルスチール(粉体塗装)アイボリーサカエグリーンサカエグリーン
50,800
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89529204KD-58NIG1個350150060090026ポリエステルスチール(粉体塗装)アイボリーサカエグリーンサカエグリーン
54,900
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89529213KD-59NIG1個350150075090032ポリエステルスチール(粉体塗装)アイボリーサカエグリーンサカエグリーン
58,100
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89529222KD-68NIG1個350180060090032ポリエステルスチール(粉体塗装)アイボリーサカエグリーンサカエグリーン
59,400
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89529238KD-69NIG1個350180075090037ポリエステルスチール(粉体塗装)アイボリーサカエグリーンサカエグリーン
63,100
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89529247KD-70NIG1個350180090090043ポリエステルスチール(粉体塗装)アイボリーサカエグリーンサカエグリーン
72,500
64,980
71,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76170026KD-48NI1台350120060090024ポリエステルスチール(粉体塗装)アイボリーアイボリーアイボリー
46,440
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76170035KD-49NI1台350120075090025ポリエステルスチール(粉体塗装)アイボリーアイボリーアイボリー
50,800
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76170053KD-59NI1台350150075090032ポリエステルスチール(粉体塗装)アイボリーアイボリーアイボリー
58,100
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76170062KD-68NI1台350180060090032ポリエステルスチール(粉体塗装)アイボリーアイボリーアイボリー
59,400
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76170071KD-69NI1台350180075090037ポリエステルスチール(粉体塗装)アイボリーアイボリーアイボリー
63,100
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76170087KD-70NI1台350180090090043ポリエステルスチール(粉体塗装)アイボリーアイボリーアイボリー
72,500
62,980
69,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76170385KD-39NI1台35090075090022ポリエステルスチール(粉体塗装)アイボリーアイボリーアイボリー
44,750
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76170394KD-38NI1台35090060090021ポリエステルスチール(粉体塗装)アイボリーアイボリーアイボリー
41,620
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76170421KD-38PD1台35090060090022ポリエステルスチール(粉体塗装)ホワイトダークグレーダークグレー
41,620
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76170437KD-49PD1台350120075090027ポリエステルスチール(粉体塗装)ホワイトダークグレーダークグレー
50,800
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76170446KD-59PD1台350150075090033ポリエステルスチール(粉体塗装)ホワイトダークグレーダークグレー
58,100
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76170455KD-69PD1台350180075090037ポリエステルスチール(粉体塗装)ホワイトダークグレーダークグレー
63,100
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76170464KD-70PD1台350180090090042ポリエステルスチール(粉体塗装)ホワイトダークグレーダークグレー
72,500
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63793739KD-48PD1台350120060090025ポリエステルスチール(粉体塗装)ホワイトダークグレーダークグレー
46,440
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63793748KD-58PD1台350150060090027ポリエステルスチール(粉体塗装)ホワイトダークグレーダークグレー
54,900
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63793757KD-68PD1台350180060090032ポリエステルスチール(粉体塗装)ホワイトダークグレーダークグレー
59,400
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63793766KD-39PD1台35090075090022ポリエステルスチール(粉体塗装)ホワイトダークグレーダークグレー
44,750
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75870455KD-40NIG1台350120090090028ポリエステルスチール(粉体塗装)アイボリーサカエグリーンサカエグリーン
57,400
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75870464KD-50NIG1台350150090090035ポリエステルスチール(粉体塗装)アイボリーサカエグリーンサカエグリーン
64,400
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75870473KD-40NI1台350120090090028ポリエステルスチール(粉体塗装)アイボリーアイボリーアイボリー
57,400
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75870489KD-50NI1台350150090090035ポリエステルスチール(粉体塗装)アイボリーアイボリーアイボリー
64,400
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75870498KD-58NI1台350150060090026ポリエステルスチール(粉体塗装)アイボリーアイボリーアイボリー
54,900
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから

商品説明動画

軽量作業台組立方法紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする