曜日別特売

中量作業台(KVタイプ/耐荷重1200kg/メラミン天板/H740/固定式)

中量作業台(KVタイプ/耐荷重1200kg/メラミン天板/H740/固定式) - サカエ中量作業台(KVタイプ/耐荷重1200kg/メラミン天板/H740/固定式) - サカエ中量作業台(KVタイプ/耐荷重1200kg/メラミン天板/H740/固定式) - サカエ中量作業台(KVタイプ/耐荷重1200kg/メラミン天板/H740/固定式) - サカエ中量作業台(KVタイプ/耐荷重1200kg/メラミン天板/H740/固定式) - サカエ中量作業台(KVタイプ/耐荷重1200kg/メラミン天板/H740/固定式) - サカエ中量作業台(KVタイプ/耐荷重1200kg/メラミン天板/H740/固定式) - サカエ中量作業台(KVタイプ/耐荷重1200kg/メラミン天板/H740/固定式) - サカエ
(1件のレビュー)

メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。
天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
取扱説明書:(0.41MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89530516KV-393IG1個120090075074038メラミンスチール(粉体塗装)アイボリーサカエグリーンサカエグリーン
66,000
56,980
62,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89530525KV-493IG1個1200120075074045メラミンスチール(粉体塗装)アイボリーサカエグリーンサカエグリーン
74,900
63,980
70,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89530534KV-593IG1個1200150075074053メラミンスチール(粉体塗装)アイボリーサカエグリーンサカエグリーン
88,700
78,980
86,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89530543KV-693IG1個1200180075074062メラミンスチール(粉体塗装)アイボリーサカエグリーンサカエグリーン
101,200
87,980
96,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89530552KV-703IG1個1200180090074068メラミンスチール(粉体塗装)アイボリーサカエグリーンサカエグリーン
106,600
87,980
96,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76175522KV-393I1台120090075074038メラミンスチール(粉体塗装)アイボリーアイボリーアイボリー
66,000
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76175531KV-493I1台1200120075074045メラミンスチール(粉体塗装)アイボリーアイボリーアイボリー
74,900
56,980
62,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76175583KV-593I1台1200150075074053メラミンスチール(粉体塗装)アイボリーアイボリーアイボリー
88,700
65,980
72,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76175592KV-693I1台1200180075074062メラミンスチール(粉体塗装)アイボリーアイボリーアイボリー
101,200
78,980
86,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76175601KV-703I1台1200180090074068メラミンスチール(粉体塗装)アイボリーアイボリーアイボリー
106,600
78,980
86,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから

商品説明動画

中量作業台KVタイプ紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76175592
2021-10-21
用途: 実験のため
教育・研究機関

しっかりしていて安心して使用しています。
組み立てていて気づいたのですが、カンヌキの位置は選択できるのですね。KVタイプ以外もこの位置が選択できるのであれば、軽量作業台でも良かったかもしれません。この情報も加えていただけたらと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする