曜日別特売

大型作業台(パールホワイト)

大型作業台(パールホワイト) - サカエ大型作業台(パールホワイト) - サカエ

間口2400mm×奥行1200mmの作業台がさらにお求めやすい価格で新登場!
天板、脚フレームはホワイト系のため、明るい関係で作業をサポートします。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途大人数での作業に最適。組立作業、仕分け、梱包作業など。工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、ホテル、福祉施設などで。座り作業用。仕様組立式種類メラミン天板天板厚さ(mm)25アズワン品番64-5294-84RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75内容量1個
関連資料:寸法図 寸法図(0.08MB)取扱説明書:(0.71MB)
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89530568KKM-2412W5002400120074087メラミンスチール(粉体塗装)アイボリーパールホワイトパールホワイト
210,200
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする