曜日別特売

低床用軽量高さ調整作業台(TKK4/200kg/サカエリューム天板/H450~600)

低床用軽量高さ調整作業台(TKK4/200kg/サカエリューム天板/H450~600) - サカエ低床用軽量高さ調整作業台(TKK4/200kg/サカエリューム天板/H450~600) - サカエ低床用軽量高さ調整作業台(TKK4/200kg/サカエリューム天板/H450~600) - サカエ低床用軽量高さ調整作業台(TKK4/200kg/サカエリューム天板/H450~600) - サカエ低床用軽量高さ調整作業台(TKK4/200kg/サカエリューム天板/H450~600) - サカエ低床用軽量高さ調整作業台(TKK4/200kg/サカエリューム天板/H450~600) - サカエ低床用軽量高さ調整作業台(TKK4/200kg/サカエリューム天板/H450~600) - サカエ低床用軽量高さ調整作業台(TKK4/200kg/サカエリューム天板/H450~600) - サカエ
(1件のレビュー)

高さ450~600mmの範囲で任意の高さに調整可能。脚部にはメモリが入っているので、調整が容易にできます。
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板の取付も可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式種類サカエリューム天板天板厚さ(mm)21グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75内容量1台
取扱説明書:(0.44MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89530586TKK4-096F200900600450~60020サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
53,400
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89530595TKK4-096FIV200900600450~60020サカエリュームスチール(粉体塗装)ホワイトアイボリーアイボリー
53,400
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89530638TKK4-097F200900750450~60022サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
64,400
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89530647TKK4-097FIV200900750450~60022サカエリュームスチール(粉体塗装)ホワイトアイボリーアイボリー
64,400
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89530683TKK4-126F2001200600450~60022サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
65,100
56,980
62,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89530692TKK4-126FIV2001200600450~60022サカエリュームスチール(粉体塗装)ホワイトアイボリーアイボリー
65,100
56,980
62,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89530735TKK4-127F2001200750450~60024サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
68,300
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89530744TKK4-127FIV2001200750450~60024サカエリュームスチール(粉体塗装)ホワイトアイボリーアイボリー
68,300
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89530787TKK4-156F2001500600450~60030サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
74,200
65,980
72,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89530796TKK4-156FIV2001500600450~60030サカエリュームスチール(粉体塗装)ホワイトアイボリーアイボリー
74,200
65,980
72,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89530832TKK4-157F2001500750450~60035サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
75,200
65,980
72,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89530848TKK4-157FIV2001500750450~60035サカエリュームスチール(粉体塗装)ホワイトアイボリーアイボリー
75,200
65,980
72,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89530884TKK4-186F2001800600450~60030サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
80,000
65,980
72,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89530893TKK4-186FIV2001800600450~60030サカエリュームスチール(粉体塗装)ホワイトアイボリーアイボリー
80,000
65,980
72,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89530936TKK4-187F2001800750450~60035サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンサカエグリーンサカエグリーン
80,900
65,980
72,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89530945TKK4-187FIV2001800750450~60035サカエリュームスチール(粉体塗装)ホワイトアイボリーアイボリー
80,900
65,980
72,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから

商品説明動画

高さ調整作業台シリーズ紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89530796
2021-10-06
用途: 作業時

高さ調整が簡単で、調整幅も20センチと大きいので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする