曜日別特売

重量作業台KWタイプ(中板1枚付)

重量作業台KWタイプ(中板1枚付) - サカエ重量作業台KWタイプ(中板1枚付) - サカエ重量作業台KWタイプ(中板1枚付) - サカエ

本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、整備工場などで。組立加工、仕分け、梱包作業に。仕様組立式天板厚さ(mm)38グリーン購入法適合内容量1個
取扱説明書:(0.41MB)
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89531313KWF-128TNI(全体)2000、(中板1段当たり)100120080074061サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンアイボリーアイボリー
88,800
66,980
73,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89531322KWF-188TNI(全体)2000、(中板1段当たり)100180080074083サカエリュームスチール(粉体塗装)グリーンアイボリーアイボリー
123,500
91,980
101,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89531338KWG-128TNI(全体)2000、(中板1段当たり)100120080074056合板スチール(粉体塗装)アイボリーアイボリーアイボリー
79,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
89531347KWG-188TNI(全体)2000、(中板1段当たり)100180080074077合板スチール(粉体塗装)アイボリーアイボリーアイボリー
109,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから

商品説明動画

重量作業台KWタイプ紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89531338KWG-128TNI09010569KWM-128TIKWG-128TNI 重量作業台 KWタイプ(中板1枚付) サカエ 09010569重量作業台 KWタイプ(中板1枚付)サカエ1台
85,980
税込94,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89531347KWG-188TNI09010578KWM-188TIKWG-188TNI 重量作業台 KWタイプ(中板1枚付) サカエ 09010578重量作業台 KWタイプ(中板1枚付)サカエ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする