曜日別特売

重量作業台KWCタイプ・ペダル昇降移動式

重量作業台KWCタイプ・ペダル昇降移動式 - サカエ重量作業台KWCタイプ・ペダル昇降移動式 - サカエ重量作業台KWCタイプ・ペダル昇降移動式 - サカエ

静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。
台車付作業台のため、ラクラク移動。製品、部品、機器類の運搬台車としても使えるワークテーブルです。
本体の上昇・下降はペダルのワンタッチ操作でOK。必要な時いつでも手軽に移動することができます。移動時は差代20mm上昇します。
ペダルは折りたたみ可能。出っ張りを減らし安全性を向上させました。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、整備工場などで。組立加工、仕分け、梱包作業に。仕様組立式キャスター100Φハードゴムキャスター天板厚さ(mm)38グリーン購入法適合アジャスター防振タイプ、ネジ径M16(P=2.0)内容量1個
取扱説明書:(0.77MB) (0.78MB)
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89531392KWCF-128I2000120080074080サカエリュームスチール/底板MDFグリーンアイボリーアイボリー
164,700
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89531408KWCF-188I20001800800740114サカエリュームスチール/底板MDFグリーンアイボリーアイボリー
203,000
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89531417KWCG-128I2000120080074075合板スチール/底板MDFアイボリーアイボリーアイボリー
146,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
89531426KWCG-188I20001800800740108合板スチール/底板MDFアイボリーアイボリーアイボリー
178,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから

商品説明動画

昇降移動式作業台紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89531417KWCG-128I09010386KWCM-128IKWCG-128I 重量作業台 KWCタイプ ペダル昇降移動式 サカエ 09010386重量作業台 KWCタイプ ペダル昇降移動式サカエ1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89531426KWCG-188I09010438KWCM-188IKWCG-188I 重量作業台 KWCタイプ ペダル昇降移動式 サカエ 09010438重量作業台 KWCタイプ ペダル昇降移動式サカエ1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする