サカエ
作業台 オプションフリーハンガー
作業台用オプションハンガー
パネルは50ミリピッチで100ミリまで移動可能。
高さ(mm)
1200
グリーン購入法
適合
均等耐荷重(kg)
20(引出し1段当り)
奥行(mm)
450
仕様
組立式
付属品
コードガイド金具3個、ストッパー金具3個、吊金具3個
色
アイボリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
取扱説明書:
(0.68MB)
注意
※スチール天板奥行600サイズには取り付けできません。
※同じ間口寸法の38mmサカエリューム天板には取り付けできません。
※オプションベースH-11G、H-11SI(2個)を使用しますと天板に穴を開けずに取り付けできます。
※ワークライトご使用の際は別途リ付け金具が必要です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89531478
KFP-12I
1200
¥
60,100
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89531487
KFP-15I
1500
¥
63,400
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89531496
KFP-18I
1800
¥
67,100
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89531505
KFP-9I
900
¥
55,700
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000