サカエ
作業台 オプションワークライト付フリーハンガー
作業台用オプションハンガー
省エネ・長寿命のLEDライトを使用したフリーハンガーを新設定
高さ(mm)
1200
均等耐荷重(kg)
20(引出し1段当り)
奥行(mm)
450
仕様
組立式
付属品
コードガイド金具3個、ストッパー金具3個、吊金具3個、ワークライト1台
コード長さ(m)
3
内容量
1個
取扱説明書:
(0.68MB)
注意
※スチール天板奥行600サイズには取り付けできません。
※同じ間口寸法の38mmサカエリューム天板には取り付けできません。
※オプションベースH-11G、H-11SI(2個)を使用しますと天板に穴を開けずに取り付けできます。
全6種類を絞り込む
間口(mm)
900
1200
1500
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
グリーン購入法
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89531514
SL-1200
-
1200
¥
116,100
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89531523
SL-1200I
適合
1200
¥
116,100
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89531532
SL-1500
-
1500
¥
123,200
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89531548
SL-1500I
適合
1500
¥
123,200
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89531557
SL-900
-
900
¥
110,200
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89531566
SL-900I
適合
900
¥
110,200
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000