サカエ
作業台 オプション計測器架台
作業台用オプションハンガー
棚板は水平・下向きの2段階に調整可能。
高さ(mm)
1200
グリーン購入法
適合
均等耐荷重(kg)
80(引出し1段当り)
奥行(mm)
600
仕様
組立式
付属品
コードガイド金具3個、ストッパー金具3個、吊金具3個
棚段数(段)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
取扱説明書:
(1.16MB)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
適合
質量(kg)
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89531575
KFP-120T2
1200
W1200mm
33
グリーン
64-5296-16
¥
116,600
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89531584
KFP-120T2I
1200
W1200mm
33
アイボリー
64-5296-19
¥
116,600
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89531593
KFP-150T2
1500
W1500mm
38
グリーン
64-5296-17
¥
124,100
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89531602
KFP-150T2I
1500
W1500mm
38
アイボリー
64-5296-20
¥
124,100
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89531618
KFP-180T2
1800
W1800mm
43
グリーン
64-5296-18
¥
131,300
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89531627
KFP-180T2I
1800
W1800mm
43
アイボリー
64-5296-21
¥
131,300
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000