曜日別特売

作業台 オプション計測器架台

作業台 オプション計測器架台 - サカエ作業台 オプション計測器架台 - サカエ作業台 オプション計測器架台 - サカエ作業台 オプション計測器架台 - サカエ

作業台用オプションハンガー
棚板は水平・下向きの2段階に調整可能。

高さ(mm)600グリーン購入法適合均等耐荷重(kg)80(引出し1段当り)奥行(mm)350仕様組立式取付可能厚(mm)40まで棚段数(段)2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
取扱説明書:(1.17MB) (1.16MB)
注意
※棚板後部は水平状態より70mm上に移動します.(棚板前部は固定)
全6種類を絞り込む
間口(mm)
適合
6種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(mm)
適合
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89531636KT-12KK21200W1200mm27グリーン64-5296-22
73,000
66,980
73,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89531645KT-12KK2I1200W1200mm27アイボリー64-5296-25
73,000
66,980
73,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89531654KT-15KK21500W1500mm33グリーン64-5296-23
81,300
67,980
74,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89531663KT-15KK2I1500W1500mm33アイボリー64-5296-26
81,300
67,980
74,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89531672KT-18KK21800W1800mm38グリーン64-5296-24
90,000
78,980
86,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89531688KT-18KK2I1800W1800mm38アイボリー64-5296-27
90,000
78,980
86,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする