ワークライト(LEDライト)

ワークライト(LEDライト) - サカエ

作業台用オプション
LEDを使用したワークライトを新設定。細かい手作業にも適した明るさで、目に優しく疲れにくいです。

高さ(mm)760~1340間口(mm)1195奥行(mm)350仕様組立式適合W1200mm質量(kg)10アイボリー消費電力(W)18コード長さ(m)3LED20型相当×2本取付可能厚(mm)48まで内容量1個
関連資料:寸法図(0.08MB)取扱説明書:(0.68MB) (0.64MB)
注意
※スチール天板奥行600サイズには取り付けできません。
※38mmサカエリューム天板W1200タイプには取り付けできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89531733SL-012
78,100
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする