サカエ
ワークライト(LEDライト)
作業台用オプション
LEDを使用したワークライトを新設定。細かい手作業にも適した明るさで、目に優しく疲れにくいです。
高さ(mm)
760~1340
間口(mm)
1495
奥行(mm)
350
仕様
組立式
適合
W1500mm
質量(kg)
11
色
アイボリー
消費電力(W)
18
コード長さ(m)
3
LED
20型相当×2本
取付可能厚(mm)
48まで
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.08MB)
取扱説明書:
(0.68MB)
(0.64MB)
注意
※スチール天板奥行600サイズには取り付けできません。
※38mmサカエリューム天板W1500タイプには取り付けできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89531742
SL-015
¥
82,300
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000