曜日別特売

ワークライト(LEDライト)

ワークライト(LEDライト) - サカエワークライト(LEDライト) - サカエ

作業台用オプション
LEDを使用したワークライトを新設定。細かい手作業にも適した明るさで、目に優しく疲れにくいです。
省エネ、長寿命。ライトの照らす方向を変えられます。

ホワイト高さ(mm)42奥行(mm)125消費電力(W)18コード長さ(m)3色温度(K)5000LED20型相当×2本内容量1個
取扱説明書:(0.64MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89531767MSL-09854
50,900
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89531776MSL-151454
57,900
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする