曜日別特売

作業台 オプションマット(改正RoHS指令 制限物質10種対応)

作業台 オプションマット(改正RoHS指令 制限物質10種対応) - サカエ作業台 オプションマット(改正RoHS指令 制限物質10種対応) - サカエ
(1件のレビュー)

改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種対応のマットです。従来の制限6物質に加えて、4種の制限物質フタル酸エステル類にも対応。用途に合わせてお選び下さい。

用途電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、玩具製造工場、医療機器製造工場などで作業する作業台用オプションマットとして材質塩化ビニール厚さ(mm)2グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※材質の性能上、寸法に多少ばらつきがあります。
全9種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
間口W×奥行D(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39951057FE-97M1個900×750750900
8,700
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89531837FE-96M1枚900×600600900
6,890
5,998
6,598(税込)
当日出荷
車上渡し
39951066FE-126M1個1200×6006001200
9,470
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89531794FE-127M1枚1200×7507501200
11,510
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39951075FE-156M1個1500×6006001500
11,660
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89531803FE-157M1枚1500×7507501500
14,270
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39951084FE-186M1個1800×6006001800
13,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89531812FE-187M1枚1800×7507501800
14,320
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89531828FE-189M1枚1800×9009001800
16,770
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89531837
2019-07-04
用途: 梱包作業時

重い荷物を載せる際に少しでもクッションが欲しくて、購入しました。
最初は反りがあって端がめくれているのが気になっていましたが、だいぶ馴染んできたと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする