サカエ
ワークライト(LEDライト)
重量セルワーク作業台オプションLEDを使用したワークライトを新設定。
高さ(mm)
55
間口(mm)
854
奥行(mm)
160
付属品
ワークライト取付け金具
質量(kg)
3
色
アイボリー
コード長さ(m)
3
内容量
1個
取扱説明書:
(0.64MB)
(0.28MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89532302
CL-09LS
-
¥
52,600
¥
44,980
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14579191
CL-09LS【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
47,820
¥
39,980
¥
32,980
アウトレット
¥
36,278
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000