曜日別特売

スーパーラックワゴン(双輪キャスター仕様)

スーパーラックワゴン(双輪キャスター仕様) - サカエスーパーラックワゴン(双輪キャスター仕様) - サカエスーパーラックワゴン(双輪キャスター仕様) - サカエスーパーラックワゴン(双輪キャスター仕様) - サカエスーパーラックワゴン(双輪キャスター仕様) - サカエスーパーラックワゴン(双輪キャスター仕様) - サカエスーパーラックワゴン(双輪キャスター仕様) - サカエスーパーラックワゴン(双輪キャスター仕様) - サカエ

旋回性に優れる双輪エラストマーキャスターを採用。皿型、フラット型どちらのタイプも組替えできます。
棚板は50mmピッチで段変え可能。双輪エラストマーキャスターのため、美観、強度に優れています。
キャスターは回転、旋回も止めるダブルストッパー。ストッパーを踏むだけで車輪、車軸(キャスター方向)をしっかり止めます。

用途工場、実験・研究施設、学校、物流倉庫、バックヤード、整備工場、ホテル、病院などで仕様組立式キャスター種類双輪RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
均等荷重(kg)
キャスター径(Φmm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89533727SPR-1113RDI3130100エラストマーアイボリー
85,400
72,980
80,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89533736SPR-1114RDI4130100エラストマーアイボリー
97,100
82,980
91,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89533745SPR-1123RDI3130100エラストマーアイボリー
95,300
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89533754SPR-1124RDI4130100エラストマーアイボリー
111,800
94,980
104,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89533763SPR-2114RDI4130100エラストマーアイボリー
99,400
84,980
93,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89533772SPR-2115RDI5130100エラストマーアイボリー
111,100
94,980
104,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89533806SPR-2124RDI4130100エラストマーアイボリー
112,800
94,980
104,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89533815SPR-2125RDI5130100エラストマーアイボリー
129,300
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする