曜日別特売

アクティワゴン

アクティワゴン - サカエ

工具、部品、計測器、分析装置など運搬可能なツールワゴンです。
折りたたんで、そのままネスティングが可能。従来の保管スペース1/4でOK。

用途工場、整備工場、実験・研究施設、学校、物流倉庫、バックヤード、ホテル、病院、店舗などで質量(kg)21アズワン品番64-5298-23RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)750×500×980棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)695×500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
キャスター径(Φmm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89534095AW-3TI375ゴムアイボリー
74,600
64,980
71,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする