サカエ
工具管理ユニット
間口1200mmの幅広工具管理ユニット。大型工具も効率良く収納できます
用途
長尺物、大型工具、装置・機器類、書類収納に
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(kg)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89534524
KU-120NAN
グリーン
85
1200×450×1760
1105×425×1628
¥
234,600
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89534533
KU-120NAWN
ホワイト
85
1200×450×1760
1105×425×1628
¥
255,600
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89534542
KU-123NBN
グリーン
43
1200×450×880
1105×425×748
¥
160,900
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89534558
KU-123NBWN
ホワイト
43
1200×450×880
1105×425×748
¥
176,300
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
~
/
税込
¥
16,500
~
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
~
/
税込
¥
16,500
~
離島
数量1につき
¥
15,000
~
/
税込
¥
16,500
~