曜日別特売

保管システム

保管システム - サカエ保管システム - サカエ保管システム - サカエ保管システム - サカエ

扉は本体へ収納可能(ケント式)のため、開閉スペースを有効活用できます。
限られた壁面スペースを100%有効活用。収納効率を大幅にアップします。
棚板は50mmピッチ調節可能。

用途工場、研究施設、自動車整備工場、物流倉庫、バックヤード、学校、店舗、ホテルなどでアジャスター樹脂製、ネジ径M12(P=1.75)有効寸法(奥行)(mm)570内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
均等耐荷重(kg)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
有効寸法(幅)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89534567PNH-M12W1521001200×640×1800945
391,300
359,800
395,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89534576PNH-M90W136100900×640×1800645
358,400
319,800
351,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89534585PNH-MC12W206100(上棚板1段当り・キャビネット1段当り)1200×640×1800945
653,700
599,800
659,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89534594PNH-MC90W179100(上棚板1段当り・キャビネット1段当り)900×640×1800645
582,500
499,800
549,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89534628PNH-MR12W151100(上棚板1段当り)、250(下棚板1段当り)1200×640×1800上段945・下段1095
417,800
379,800
417,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89534637PNH-MR90W132100(上棚板1段当り)、250(下棚板1段当り)900×640×1800上段645・下段795
376,600
349,800
384,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89534603PNH-MK12W142100(上棚板1段当り)1200×640×1800945
324,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89534612PNH-MK90W124100(上棚板1段当り)900×640×1800645
291,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89534646PNH-MS12W141100(上棚板1段当り)、70(スライド棚1段当り)1200×640×1800945
351,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89534655PNH-MS90W123100(上棚板1段当り)、70(スライド棚1段当り)900×640×1800645
321,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥30,000/税込¥33,000
沖縄地方数量1につき¥30,000/税込¥33,000
離島数量1につき¥30,000/税込¥33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする