サカエ
保管システム
天板、架台付のため、作業と収納が1台で可能。架台の中棚は50mmピッチで調整可能。
限られた壁面スペースを100%有効活用。収納・作業効率を大幅にアップします。
用途
工場、研究施設、自動車整備工場、物流倉庫、バックヤード、学校、店舗、ホテルなどで
質量(kg)
165
色
ホワイト
種類
サカエリューム天板(黒)
均等耐荷重(kg)
250(棚板1段当り)、70(スライド棚1段当り)、50(架台棚1段当り)
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1810×640×1800
有効寸法(幅)(mm)
795
有効寸法(奥行)(mm)
570
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89534734
PNH-RS18DW
¥
643,600
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000