保管システム用オプション棚板

保管システム用オプション棚板 - サカエ

固定棚(前扉横収納扉用)

付属品取付け金具6個ホワイト均等耐荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(kg)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89534813PNH-M12TWW12005945×570×35
11,020
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89534822PNH-M90TWW9004645×570×35
9,100
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする