保管システム用オプションワークライト

保管システム用オプションワークライト - サカエ

LEDを使用したワークライトを新設定

用途
※高さ1800mmの機種に取付け可能です。
※架台取付けにはPNH-TCKWが別途必要です。
付属品専用取付金具2個ホワイトLED20型相当×2灯内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ラック
質量(kg)
架台
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89534865PNH-W12LN-5W12001154×160×55
51,400
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89534874PNH-W90LNW12004W900854×160×55
49,270
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする