サカエ
コンテナラックケース(パーツボックス付)
工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。
透明ボックスにより収納物の確認が容易にできます。
用途
工場、オフィス、実験・研究施設、学校、病院、物流倉庫、ホテルなどで。工具や測定機器、装置、ファイル、書類収納庫として。
付属品
ボックス(HK-130T)×30
質量(kg)
35
高さ(mm)
900
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
320
間口(mm)
852
引出し数
30
材質(引出し)
ポリスチレン樹脂
色(本体)
ベージュ
アズワン品番
64-5299-26
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
50(棚板1段あたり)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
852×320×900
有効内寸法・間口(mm)
W120
有効内寸法・奥行(mm)
D250
有効内寸法・高さ(mm)
H105
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89534892
SCR-9JI
¥
97,300
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000