サカエ
コンテナラックケース(パーツボックス付)
工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。
透明ボックスにより収納物の確認が容易にできます。
用途
工場、オフィス、実験・研究施設、学校、病院、物流倉庫、ホテルなどで。工具や測定機器、装置、ファイル、書類収納庫として。
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
320
間口(mm)
852
材質(引出し)
ポリスチレン樹脂
色(本体)
ベージュ
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
50(棚板1段あたり)
有効内寸法・奥行(mm)
D250
有効内寸法・高さ(mm)
H105
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
高さ(mm)
引出し数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89534908
SCR-9KI
ボックス(HK-230T)×15
32
900
15
¥
81,800
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89534917
SCR-18JI
ボックス(HK-130T)×66
65
1800
66
¥
195,500
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89534926
SCR-18KI
ボックス(HK-230T)×33
61
1800
33
¥
161,400
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
~
/
税込
¥
11,000
~
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
~
/
税込
¥
11,000
~
離島
数量1につき
¥
10,000
~
/
税込
¥
11,000
~