サカエ
ニューピットイン
引き出しは耐震構造の3重安全装置内臓。安全対策は万全です。
用途
工場、自動車整備・メンテナンス工場、物流倉庫、バックヤード、学校、店舗、ホテルなどで
色
ホワイト
均等耐荷重(kg)
250(棚板1段当り)、100(キャビネット1段当り)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89534978
PNH-C12W
138
1200×640×1040
¥
528,200
¥
489,800
¥
538,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89534987
PNH-C90W
116
900×640×1040
¥
439,200
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000