ニューピットイン

ニューピットイン - サカエニューピットイン - サカエ

天板、架台付のため、作業と収納が1台で可能です。
引き出しは耐震構造の3重安全装置内臓。安全対策は万全です。

用途工場、自動車整備・メンテナンス工場、物流倉庫、バックヤード、学校、店舗、ホテルなどでホワイト均等耐荷重(kg)100(キャビネット1段当り)、50(架台棚1段当り)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89535057PNH-C12KDW1761200×640×1800
623,400
529,800
582,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89535066PNH-C12KPW1851200×640×1800
647,800
529,800
582,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89535075PNH-C90KDW148900×640×1800
518,600
479,800
527,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89535084PNH-C90KPW154900×640×1800
536,000
499,800
549,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥30,000/税込¥33,000
沖縄地方数量1につき¥30,000/税込¥33,000
離島数量1につき¥30,000/税込¥33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする