サカエ
スモールキャビネット
作業台、デスク等の上など気軽にお使い頂けるタイプです。小さな部品や工具の保管に便利なサカエスモールキャビネット。
用途
工場、研究施設、自動車整備・メンテナンス工場、学校、物流センター、バックヤードなどで
付属品
各引出しにパーティション2枚、デバイダー(W99)4枚・(W117)2
材質
スチール
奥行(mm)
400
間口(mm)
390
均等荷重(kg)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
310×330×112(H120mmタイプ)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
引出し数
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89535425
SL-43
18
420
3
グリーン
¥
66,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89535434
SL-43I
18
420
3
ベージュ
¥
66,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89535443
SL-54
22
540
4
グリーン
¥
87,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89535452
SL-54I
22
540
4
ベージュ
¥
87,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000