サカエ
スモールキャビネット
小さな部品や工具の保管に便利なサカエスモールキャビネット。
用途
工場、研究施設、自動車整備・メンテナンス工場、学校、物流センター、バックヤードなどで
付属品
各引出しにパーティション2枚、デバイダー(W99)4枚・(W117)2
奥行(mm)
400
間口(mm)
390
均等荷重(kg)
20(引出1段当たり)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
色(本体)
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89535468
SL-65
23
660
グリーン
310×330×112(H150mmタイプ)
¥
106,600
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89535477
SL-65I
23
660
ベージュ
310×330×112(H150mmタイプ)
¥
106,600
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89535486
SL-87
36
860
グリーン
310×330×52(H60mmタイプ)、310×330×112(H120mmタイプ)
¥
128,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89535495
SL-87I
36
860
ベージュ
310×330×52(H60mmタイプ)、310×330×112(H120mmタイプ)
¥
128,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000