サカエ
キャビネット保管庫 SKV8タイプ
耐震構造 3重安全装置内蔵(オールロック機構・ラッチ機構・セーフティロック)
用途
工場、研究施設、自動車整備工場、学校、物流センター、バックヤードなどで。工具、部品、図面等の収納、保管用に。
付属品
引出し2段、パーティション(縦仕切)3枚、デバイダー(横仕切)8枚
質量(kg)
112
色
グリーン
均等耐荷重(kg)
100
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スライド棚:662×375×88
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
880×550×1200
引出し高さ(mm)
100
内容量
1個
2月9日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89535766
SKV8-M121ANG
¥
324,200
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000