曜日別特売

ツーリングワゴン

ツーリングワゴン - サカエツーリングワゴン - サカエツーリングワゴン - サカエツーリングワゴン - サカエツーリングワゴン - サカエツーリングワゴン - サカエ

大切な刃物を安心・安全に保管するワゴンです。
工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。

仕様組立式材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600ストッパーあり(×2)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
57件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
キャスター
キャスター径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89535888TLR-13AJKBRグリーン27固定×2、自在×2100810
90,000
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89535897TLR-13CJKBRグリーン27固定×2、自在×2100810
90,000
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89535906TLR-13EJKBRグリーン27固定×2、自在×2100810
90,000
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89535915TLR-15AJKBRグリーン34固定×2、自在×21001230
120,900
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89535924TLR-15AJKTBRグリーン34固定×2、自在×21001230
120,900
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89535933TLR-15CJKBRグリーン34固定×2、自在×21001230
120,900
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89535942TLR-15CJKTBRグリーン34固定×2、自在×21001230
120,900
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89535958TLR-15EJKBRグリーン34固定×2、自在×21001230
120,900
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89535967TLR-15EJKTBRグリーン34固定×2、自在×21001230
120,900
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89535976TLR-33AJKBRグリーン34固定×2、自在×2100810
103,500
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89535994TLR-33CJKBRグリーン34固定×2、自在×2100810
103,500
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89536012TLR-33EJKBRグリーン34固定×2、自在×2100810
103,500
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89536037TLR-35AJKBRグリーン40固定×2、自在×21001230
131,800
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89536046TLR-35AJKTBRグリーン40固定×2、自在×21001230
131,800
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89536055TLR-35CJKBRグリーン40固定×2、自在×21001230
131,800
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89536064TLR-35CJKTBRグリーン40固定×2、自在×21001230
131,800
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89536073TLR-35EJKBRグリーン40固定×2、自在×21001230
131,800
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89536082TLR-35EJKTBRグリーン40固定×2、自在×21001230
131,800
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89536125TLR-36AJKBRグリーン43固定×2、自在×21001440
150,500
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89536134TLR-36AJKTBRグリーン43固定×2、自在×21001440
150,500
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89536143TLR-36CJKBRグリーン43固定×2、自在×21001440
150,500
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89536152TLR-36CJKTBRグリーン43固定×2、自在×21001440
150,500
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89536168TLR-36EJKBRグリーン43固定×2、自在×21001440
150,500
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89536177TLR-36EJKTBRグリーン43固定×2、自在×21001440
150,500
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89536186TLR-24AJKBRグリーン40固定×2、自在×21251060
156,600
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89536195TLR-24AJKTBRグリーン40固定×2、自在×21251060
156,600
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89536204TLR-24CJKBRグリーン40固定×2、自在×21251060
156,600
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89536213TLR-24CJKTBRグリーン40固定×2、自在×21251060
156,600
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89536222TLR-24EJKBRグリーン40固定×2、自在×21251060
156,600
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89536238TLR-24EJKTBRグリーン40固定×2、自在×21251060
156,600
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89536247TLR-25AJKBRグリーン45固定×2、自在×21251270
189,200
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89536256TLR-25AJKTBRグリーン45固定×2、自在×21251270
189,200
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89536265TLR-25CJKBRグリーン45固定×2、自在×21251270
189,200
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89536274TLR-25CJKTBRグリーン45固定×2、自在×21251270
189,200
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89536283TLR-25EJKBRグリーン45固定×2、自在×21251270
189,200
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89536292TLR-25EJKTBRグリーン45固定×2、自在×21251270
189,200
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89536308TLR-26AJKBRグリーン49固定×2、自在×21251480
213,100
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89536335TLR-26AJKTBRグリーン49固定×2、自在×21251480
213,100
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89536353TLR-26CJKBRグリーン49固定×2、自在×21251480
213,100
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89536387TLR-26CJKTBRグリーン49固定×2、自在×21251480
213,100
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89536405TLR-26EJKBRグリーン49固定×2、自在×21251480
213,100
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89536432TLR-26EJKTBRグリーン49固定×2、自在×21251480
213,100
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89535985TLR-33AJKBRIアイボリー34固定×2、自在×2100810
92,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89536003TLR-33CJKBRIアイボリー34固定×2、自在×2100810
92,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89536028TLR-33EJKBRIアイボリー34固定×2、自在×2100810
92,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89536098TLR-35AJKBRIアイボリー40固定×2、自在×21001230
117,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89536107TLR-35CJKBRIアイボリー40固定×2、自在×21001230
117,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89536116TLR-35EJKBRIアイボリー40固定×2、自在×21001230
117,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89536317TLR-26AJKBRIアイボリー49固定×2、自在×21251480
189,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89536326TLR-26AJKIアイボリー47固定×2、自在×21251480
175,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする