曜日別特売

ツーリングワゴン

ツーリングワゴン - サカエツーリングワゴン - サカエツーリングワゴン - サカエツーリングワゴン - サカエツーリングワゴン - サカエツーリングワゴン - サカエツーリングワゴン - サカエ

ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に保管することが出来ます。
工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。

仕様組立式グリーン材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600ストッパーあり(×2)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※収納するツールの寸法を確認の上、お選びください。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
キャスター
キャスター径(Φmm)
収納数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89536572ASR-13AJK26固定×2、自在×2100ホルダー:15個(AS‐50)
79,400
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89536597ASR-13AN26自在×4100ホルダー:15個(AS‐50)
79,400
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89536606ASR-13CJK26固定×2、自在×2100ホルダー:21個(AS‐40)
79,400
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89536624ASR-13CN26自在×4100ホルダー:21個(AS‐40)
79,400
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89536633ASR-15AJK33固定×2、自在×2100ホルダー:25個(AS‐50)
112,200
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89536658ASR-15AJKT33固定×2、自在×2100ホルダー:20個(AS‐50)
112,200
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89536676ASR-15AN33自在×4100ホルダー:25個(AS‐50)
112,200
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89536694ASR-15CJK33固定×2、自在×2100ホルダー:35個(AS‐40)
112,200
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89536712ASR-15CJKT33固定×2、自在×2100ホルダー:28個(AS‐40)
112,200
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89536737ASR-15CN33自在×4100ホルダー:35個(AS‐40)
112,200
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89536755ASR-33A33自在×4100ホルダー:18個(AS‐50)
97,000
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89536764ASR-33AJK33固定×2、自在×2100ホルダー:18個(AS‐50)
97,000
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89536782ASR-33C33自在×4100ホルダー:24個(AS‐40)
97,000
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89536798ASR-33CJK33固定×2、自在×2100ホルダー:24個(AS‐40)
97,000
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89536816ASR-35A39自在×4100ホルダー:30個(AS‐50)
122,000
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89536825ASR-35AJK39固定×2、自在×2100ホルダー:30個(AS‐50)
122,000
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89536843ASR-35AJKT39固定×2、自在×2100ホルダー:24個(AS‐50)
122,000
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89536877ASR-35C39自在×4100ホルダー:40個(AS‐40)
122,000
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89536886ASR-35CJK39固定×2、自在×2100ホルダー:40個(AS‐40)
122,000
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89536904ASR-35CJKT39固定×2、自在×2100ホルダー:32個(AS‐40)
122,000
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89536938ASR-24AJK39固定×2、自在×2125ホルダー:32個(AS‐50)
145,500
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89536956ASR-24AJKT39固定×2、自在×2125ホルダー:24個(AS‐50)
145,500
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89536974ASR-24AN39自在×4125ホルダー:32個(AS‐50)
145,500
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89536992ASR-24CJK39固定×2、自在×2125ホルダー:44個(AS‐40)
145,500
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89537017ASR-24CJKT39固定×2、自在×2125ホルダー:33個(AS‐40)
145,500
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89537035ASR-24CN39自在×4125ホルダー:44個(AS‐40)
145,500
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89537053ASR-36A42自在×4100ホルダー:36個(AS‐50)
142,300
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89537062ASR-36AJK42固定×2、自在×2100ホルダー:36個(AS‐50)
142,300
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89537087ASR-36AJKT42固定×2、自在×2100ホルダー:30個(AS‐50)
142,300
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89537114ASR-36C42自在×4100ホルダー:48個(AS‐40)
142,300
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89537123ASR-36CJK42固定×2、自在×2100ホルダー:48個(AS‐40)
142,300
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89537148ASR-36CJKT42固定×2、自在×2100ホルダー:40個(AS‐40)
142,300
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする