曜日別特売

ツーリングワゴン(フットブレーキ付)

ツーリングワゴン(フットブレーキ付) - サカエツーリングワゴン(フットブレーキ付) - サカエツーリングワゴン(フットブレーキ付) - サカエツーリングワゴン(フットブレーキ付) - サカエ

ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に保管することが出来ます。
工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。

仕様組立式グリーン材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600キャスター固定×2、自在×2ストッパーあり(×2)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※収納するツールの寸法を確認の上、お選びください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
キャスター径(Φmm)
収納数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89536588ASR-13AJKBR28100ホルダー:15個(AS‐50)
95,100
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89536615ASR-13CJKBR28100ホルダー:21個(AS‐40)
95,100
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89536642ASR-15AJKBR35100ホルダー:25個(AS‐50)
127,800
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89536703ASR-15CJKBR35100ホルダー:35個(AS‐40)
127,800
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89536773ASR-33AJKBR35100ホルダー:18個(AS‐50)
112,700
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89536807ASR-33CJKBR35100ホルダー:24個(AS‐40)
112,700
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89536834ASR-35AJKBR41100ホルダー:30個(AS‐50)
137,600
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89536895ASR-35CJKBR41100ホルダー:40個(AS‐40)
137,600
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89536947ASR-24AJKBR41125ホルダー:32個(AS‐50)
161,100
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89537008ASR-24CJKBR41125ホルダー:44個(AS‐40)
161,100
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89537078ASR-36AJKBR44100ホルダー:36個(AS‐50)
157,900
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89537132ASR-36CJKBR44100ホルダー:48個(AS‐40)
157,900
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする