サカエ
ツーリングワゴン(フットブレーキ・トレー付)
ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に保管することが出来ます。
工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。
仕様
組立式
色
グリーン
材質(車輪)
ナイロンウレタン
奥行(mm)
600
キャスター
固定×2、自在×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※収納するツールの寸法を確認の上、お選びください。
全8種類を絞り込む
収納数
選択してください
ホルダー:20個(AS‐50)
ホルダー:24個(AS‐50)
ホルダー:28個(AS‐40)
ホルダー:30個(AS‐50)
ホルダー:32個(AS‐40)
ホルダー:33個(AS‐40)
ホルダー:40個(AS‐40)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
キャスター径(Φmm)
収納数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89536667
ASR-15AJKTBR
35
100
ホルダー:20個(AS‐50)
¥
127,800
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89536728
ASR-15CJKTBR
35
100
ホルダー:28個(AS‐40)
¥
127,800
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89536852
ASR-35AJKTBR
41
100
ホルダー:24個(AS‐50)
¥
137,600
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89536913
ASR-35CJKTBR
41
100
ホルダー:32個(AS‐40)
¥
137,600
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89536965
ASR-24AJKTBR
41
125
ホルダー:24個(AS‐50)
¥
161,100
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89537026
ASR-24CJKTBR
41
125
ホルダー:33個(AS‐40)
¥
161,100
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89537096
ASR-36AJKTBR
44
100
ホルダー:30個(AS‐50)
¥
157,900
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89537157
ASR-36CJKTBR
44
100
ホルダー:40個(AS‐40)
¥
157,900
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
~
/
税込
¥
11,000
~
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
~
/
税込
¥
11,000
~
離島
数量1につき
¥
10,000
~
/
税込
¥
11,000
~