サカエ
ツーリングワゴン(トレー付)
ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に保管することが出来ます。
工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。
仕様
組立式
色
グリーン
材質(車輪)
ナイロンウレタン
奥行(mm)
600
キャスター
自在×4
ストッパー
あり(×2)
キャスター径(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※収納するツールの寸法を確認の上、お選びください。
全8種類を絞り込む
均等荷重(kg)
250
300
320
360
収納数
選択してください
ホルダー:20個(AS‐50)
ホルダー:24個(AS‐50)
ホルダー:28個(AS‐40)
ホルダー:30個(AS‐50)
ホルダー:32個(AS‐40)
ホルダー:33個(AS‐40)
ホルダー:40個(AS‐40)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
均等荷重(kg)
質量(kg)
収納数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89536685
ASR-15ANT
250
33
ホルダー:20個(AS‐50)
¥
112,200
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89536746
ASR-15CNT
250
33
ホルダー:28個(AS‐40)
¥
112,200
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89536868
ASR-35AT
300
39
ホルダー:24個(AS‐50)
¥
122,000
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89536922
ASR-35CT
300
39
ホルダー:32個(AS‐40)
¥
122,000
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89536983
ASR-24ANT
320
39
ホルダー:24個(AS‐50)
¥
145,500
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89537044
ASR-24CNT
320
39
ホルダー:33個(AS‐40)
¥
145,500
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89537105
ASR-36AT
360
42
ホルダー:30個(AS‐50)
¥
142,300
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89537166
ASR-36CT
360
42
ホルダー:40個(AS‐40)
¥
142,300
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
~
/
税込
¥
11,000
~
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
~
/
税込
¥
11,000
~
離島
数量1につき
¥
10,000
~
/
税込
¥
11,000
~