サカエ
ツーリングラック
ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に保管することが出来ます。
工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。
仕様
組立式
色
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
アジャスター
アジャスター
内容量
1個
注意
※収納するツールの寸法を確認の上、お選びください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホルダー数
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89537175
ASN-14AN
ホルダー:20個(AS‐50)
670
575
910
¥
71,700
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89537193
ASN-14CN
ホルダー:28個(AS‐40)
670
575
910
¥
71,700
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89537218
ASN-17AN
ホルダー:35個(AS‐50)
670
575
1540
¥
119,400
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89537236
ASN-17CN
ホルダー:49個(AS‐40)
670
575
1540
¥
119,400
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89537254
ASN-26AN
ホルダー:48個(AS‐50)
1030
575
1330
¥
147,800
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89537272
ASN-26CN
ホルダー:66個(AS‐40)
1030
575
1330
¥
147,800
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89537297
ASN-28AN
ホルダー:64個(AS‐50)
1030
575
1750
¥
178,900
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89537315
ASN-28CN
ホルダー:88個(AS‐40)
1030
575
1750
¥
178,900
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
~
/
税込
¥
11,000
~
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
~
/
税込
¥
11,000
~
離島
数量1につき
¥
10,000
~
/
税込
¥
11,000
~