曜日別特売

ステンレスラックシステム

ステンレスラックシステム - サカエ

単体で簡単設置。ステンレス製なのでクリーンルームにもご使用いただけます。
2010年モデル(パンチングピッチ22.5mm)

用途研究室、クリーンルーム、病院、食品工場などで仕様組立式材質ステンレス幅(mm)550質量(kg)40高さ(mm)892奥行(mm)1640キャスター100Φナイロンウレタン車(2ヶストッパー付)均等荷重(kg)150RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/台)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89538277PLS-3PSUR550×1640×892150
229,400
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする