ロングフック(2本掛け)

ロングフック(2本掛け) - サカエロングフック(2本掛け) - サカエ

フック先端にキャップを付け、安全に拝領したフックです。

用途ツール、工具の保管に付属品抜け止めビス2本適合パンチング用パネル長さ(mm)100許容荷重(kg)2取付ピッチ(mm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)62×100×21内容量1個
注意
※2010年モデル22.5ピッチ(旧タイプ19.5ピッチ用フック等は取付不可です)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89538286SFN-22P
1,810
1,798
1,978(税込)
当日出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする