サカエ
ドライバーフック(5本掛け)
粉体塗装を採用したアイボリー色のフックです。
用途
ツール、工具の保管に
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
200×30×62
許容荷重(kg)
5
付属品
抜け止めビス2本
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89538383
SFN-13PI
パンチング用パネル
¥
2,710
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
車上渡し
89538374
SFN-13LI
ルーバー用パネル
¥
2,130
取扱い終了
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください