サカエ
棚フック(小)
粉体塗装を採用したアイボリー色のフックです。
用途
ツール、工具の保管に
許容荷重(kg)
3
付属品
抜け止めビス2本
適合
パンチング用パネル
間口W×奥行D(mm)
225×100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89538417
SFN-31I
¥
5,240
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください