サカエ
棚フック(大)
粉体塗装を採用したアイボリー色のフックです。
用途
ツール、工具の保管に
許容荷重(kg)
3
付属品
抜け止めビス2本
適合
パンチング用パネル
間口W×奥行D(mm)
450×100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89538426
SFN-32I
¥
6,420
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください