サカエ
パーツボックス Zタイプ(フタ付)
用途
小物、部品収納ボックスとして
材質
PP
許容荷重(kg)
7
フタ
あり
外寸法・幅(mm)
185
外寸法・高さ(mm)
142
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
284
有効内寸法・奥行(mm)
261
有効内寸法・高さ(mm)
135
有効内寸法・幅(mm)
151
内容量
1個
注意
※ルーバーパネルへは取付けできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89538575
Z-2NFTMBL
4.8
185×284×142
透明ブルー
¥
2,660
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください