曜日別特売

パーツボックス SAタイプ

パーツボックス SAタイプ - サカエパーツボックス SAタイプ - サカエ

スタッキングによる収納が可能な、小物・部品収納ボックスです。

用途小物、部品収納ボックスとして材質PP許容荷重(kg)13外寸法・幅(mm)420外寸法・高さ(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)250有効内寸法・奥行(mm)223有効内寸法・高さ(mm)125有効内寸法・幅(mm)387内容量1個
関連資料:寸法図
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89538593SA-5Y9.4420×250×130イエロー
3,460
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする